※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型 空丁番(木製ドア用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03874056
品番
2210WL
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
W800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
付属品
スチール皿小ネジ M5×25:16本
セット内容
空丁番
用途
屋内ドア用(木製)
仕様
Rタイプ