※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートヒンジ 2000シリーズ 2200型 空丁番(木製ドア用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 03874065 品番 2210WR
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。

適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容空丁番 用途屋内ドア用(木製) 仕様Lタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする