オートヒンジ AFD12H型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 勝手左押し勝手 仕様【トップピボット】NKOS-M18(ダブルシャフト式)、【受座】U-3SN 注文コード03874634 品番AFD-12HL-M
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は勝手・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。

適合扉厚(mm)40以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)100以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズDW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上 トルク(N・m)15.7以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式 仕様【トップピボット】NKOS-M18(ダブルシャフト式)、【受座】U-3SN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする