曜日別特売
AFD-14HL オートヒンジ AFD14H型 日東工器 03874659

オートヒンジ AFD14H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組勝手左押し勝手仕様【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN注文コード03874659品番AFD-14HL
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。

適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上トルク(N・m)19.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式勝手左押し勝手仕様【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする