日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ AFD14H型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
右押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN
注文コード
03874668
品番
AFD-14HR
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1400以下
適合扉質量(kg)
130以下
適合ドアサイズ
DW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)
19.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
勝手
右押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN