日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ AFD22型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
右押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-6SN
注文コード
03874790
品番
AFD-22R-B
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)
50以上
適合扉高さ(mm)
2400以下
適合扉幅(mm)
2200以下
適合扉質量(kg)
240以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
DW2200mm以下、DH2400mm以上、DT50mm以上
トルク(N・m)
49.1以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-6SN