日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
引き込みバネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
03874844
品番
PS-12
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スライディングクローザー用部品です。
適合
スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用
材質(ケース)
スチール
材質(シャフト)
亜鉛ダイカスト
材質
ゼンマイバネ:ステンレス