質量(kg)14.1
色オレンジ
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)594
高さ(mm)915
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量
適合ストッパーEF-1220 130 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ