曜日別特売
35398 カーゴパンツ(ワンタック) 35398 クロダルマ 03876032

カーゴパンツ(ワンタック) 35398

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
ウエスト(cm)111
サイズ111
内容量1本注文コード03876032品番35398
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
色
ベージュ
ウエスト(cm)
111
種別
ワンタックカーゴパンツ
サイズ
111
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
股下(cm)
79
色番
21
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
(フロント)金属、(サイド)樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする