422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876068 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876068 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876068 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876068 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876068

ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03876068 品番 422075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)〜9時間(45℃)の温度設定4段階。

ペイントブラック 機能発熱 混率(%)ナイロン100 サイズS 総丈(cm)31 手囲い(cm)27 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)3000 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする