GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 非常用電源
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 非常用電源オプション
ソーラーパネル並列用ケーブル TYH-120WA対応 TYH-D50C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03876129
品番
TYH-D50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソーラーパネルを複数台使用可能にするケーブルです。
寸法(Φ×mm)
6×長さ500(プラグとジャック部を含まない)
許容電流(A)
最大10.00LM
規格
線心:UL2464 16AWG×2C
材質
(線心)銅
線心外径(mm)
6±0.1
材質(シース)
(線心)PVC
プラグ
5.5×2.5MM×2
寸法(mm)
ジャック:5.5×2.5
適合機種
ソーラーパネル: TYH-120WA、ポータブル電源: SPI-54AT/SPI-T50B/SPI-320A
用途
ソーラーパネルに。
注意
プラグ部とジャック部は防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません