材質アルミ合金
色ブルー
画素数800万画素
バッテリー容量(mAh)350
連続使用時間(分)90
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:27(Sサイズ 金属製×3 ポリカーボネート製×3/Lサイズ 金属製×2 ポリカーボネート製×3/丸形ヘッド 金属製×2/綿棒 ポリカーボネート製×14)、Type-C充電ケーブル、収納筒×2、マッサージ棒×3、アルコール綿棒×3
寸法(高さH×幅W)(mm)本体:143.8×14、台座:32.3×43.6
質量(g)本体:32.3、台座:91.8
充電方式Type-C 台座充電(台座⇒本体磁気充電)(別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸