解像度640×360
明るさ(Lm)63 ANSI
主な用途家庭用
投影方式DLP
アスペクト比16:9
コントラスト比1100:1
設置方式ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3
質量(g)92
投影サイズ(対角)10-80インチ
投影距離(m)約0.5〜4
フォーカスマニュアル
光源寿命LED/約20,000時間
運転音(dB)30
スピーカー内蔵(4Ω1W)
インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色ブラック
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
入力端子HDMI