GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730

GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730 GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730 GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730 GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730 GH-D19NS ブルーバーナ コロナ 03877730

ブルーバーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03877730 品番GH-D19NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。リニアインバーターシステムで、着火と同時にフルパワー燃焼を実現。ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。低消費電力で節電にも貢献。耐震・自動消火装置、不完全燃焼防止装置付き。

タンク容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×74.7 質量(kg)19 暖房出力(kW)18.73-6.07 暖房の目安木造48畳・コンクリート66畳まで 待機時消費電力(W)0.6 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)9〜17 運転音(dB)(弱)50、(強)44 燃焼継続時間(h)9.8-30.5 天板側面熱くなる タイプ業務用・タンク一体式・別置タンク接続可能 用途店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。業務用ストーブ、業務用ファンヒーター、業務用暖房機器、石油ファンヒーター、石油ストーブ、石油暖房機器として。
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする