曜日別特売
M110snRD ロジクール マウス M110sn ロジクール 03878658

M110snRD ロジクール マウス M110sn ロジクール 03878658
M110snRD ロジクール マウス M110sn ロジクール 03878658
M110snRD ロジクール マウス M110sn ロジクール 03878658
M110snRD ロジクール マウス M110sn ロジクール 03878658

ロジクール マウス M110sn

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03878658品番M110snRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。

接続方式有線ボタン数3レッド解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング対応OSWindows®;10,11 以降、Windows XP macOS 10.5 以降、ChromeOS Linux®;カーネル2.6以降接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 事務

女性の手には少し大きめのようで、なだらかな盛り上がり?すが、静かです。
まだ慣れない為、静かすぎてクリックしたかどうか、不安になり何度もクリックしてしまいます。
動きは物凄くスムーズです。
今までは鬼の形相でしたが、これを使用したら穏やかに仕事出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする