曜日別特売
25069 長袖シャツ 25069 クロダルマ 03879085

長袖シャツ 25069

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スモークグリーン
サイズM
内容量1着注文コード03879085品番25069
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

スモークグリーンサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)47袖丈(cm)55着丈(cm)74色番890材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする