クロダルマ
長袖シャツ 25069
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スモークグリーン
アースグリーン
スモークグリーン
シャドーブルー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03879103
品番
25069
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。
色
スモークグリーン
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
890
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属