曜日別特売
31069 スラックス(ワンタック) 31069 クロダルマ 03879593

スラックス(ワンタック) 31069

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アースグリーン
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03879593品番31069
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

色
アースグリーン
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
股下(cm)
79
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする