クロダルマ
長袖シャツ 25026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
03886015
品番
25026
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂