規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
爪折れ防止○
色ブルー
結線方式ストレート結線
構造ヨリ線(24AWG)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.4
パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
コネクタの有無両端コネクター付き
PoE対応○