テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890059 品番100-KB014BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。
クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。
テーブルサイズはW700×D250mm。
ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。

高さ(mm)最大190 幅(mm)700〜730 奥行(mm)300 耐荷重(kg)5 質量(kg)約2.25 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×300 材質クランプ/スチール、テーブル/木製(パーティクルボード) + メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
注意
※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする