チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890375 品番150-SNC131BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この価格帯で最高のクッションのボリューム。
ガス圧リフト装置で座面がお好みの高さに調節できます。
あらゆる場所で使用できる、お求めやすいチェアです。
背もたれチルト機構付きで、背の負担を軽減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ブルー 全高(mm)720〜810 座面高さ(mm)400〜490 本体質量(kg)6.3 材質クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)約6.3 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)390×220 キャスターあり 張地布張り(ポリエステル) 肘掛なし 機能ガス圧リフト装置付き、背もたれチルト機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720〜810 保証期間ご購入日より6か月 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)420×400×400〜490 背タイプローバック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする