サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03890418
品番
150-SNCF003LBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
完全に折り曲がるので収納にも場所をとりません。
取っ手付きで持ち運びも便利。
腰部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
色
ライトブラウン
本体質量(kg)
2.6
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.6
張地
布(ポリエステル)
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×470〜1000×70〜550、(背もたれ)W410×H500
保証期間
ご購入日より6か月
座面高さ(mm)
70
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×470
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×470〜1000×70〜550