チェア

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03890436 品番 150-SNCF029BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

座面の前方が盛り上がっており、ずり落ちにくい。
背中までサポートするハイバックタイプ。
ギアは6段階で角度の調整が可能です。
腰の辺りから180°にリクライニングするので、背筋を伸ばせる。

ブラウン 本体質量(kg)3.2 材質スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)約3.2 張地布(ポリエステル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×600〜920×190〜610 保証期間ご購入日より6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする