サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03890445
品番
150-SNCF029GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
座面の前方が盛り上がっており、ずり落ちにくい。
背中までサポートするハイバックタイプ。
ギアは6段階で角度の調整が可能です。
腰の辺りから180°にリクライニングするので、背筋を伸ばせる。
色
グレー
本体質量(kg)
3.2
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
約3.2
張地
布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×600〜920×190〜610
保証期間
ご購入日より6か月