サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03890454
品番
150-SNCF030BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。
色
ブラウン
本体質量(kg)
2.5
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.5
張地
布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×450〜540×170〜470
保証期間
ご購入日より6か月