チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03890470 品番 150-SNCF030GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。

グレー 本体質量(kg)2.5 材質スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)約2.5 張地布(ポリエステル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450〜540×170〜470 保証期間ご購入日より6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする