チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890540 品番150-SNCL026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジュース等の液体をこぼしても染み込まず簡単に拭き取れるPUレザー製。
背・座連動ロッキングを採用しています。
ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。

色(張地)ブラック 全高(mm)885〜945 座面高さ(mm)450〜510 本体質量(kg)11.2 材質PP、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム 幅(mm)565 質量(kg)約11.2 高さ(mm)885〜945 奥行(mm)600 耐荷重(kg)約80 キャスターあり 張地PUレザー 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約565×600×885〜945 保証期間ご購入日から6ヵ月 座高(mm)450〜510 色(本体)ブラック 材質(座面)PUレザー 材質(背)PUレザー ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする