チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890549 品番150-SNCL027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジュース等の液体をこぼしても染み込まず簡単に拭き取れるPUレザー製。
背・座連動ロッキングを採用しています。
ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。

色(張地)ブラウン 全高(mm)1060〜1120 座面高さ(mm)455〜515 本体質量(kg)14.1 材質PP、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム 幅(mm)600 質量(kg)約14.1 高さ(mm)1060〜1120 奥行(mm)600 耐荷重(kg)約80 キャスターあり 張地PUレザー 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×630×1060〜1120 保証期間ご購入日から6ヵ月 座高(mm)455〜515 色(本体)ブラウン 材質(座面)PUレザー 材質(背)PUレザー ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする