適合サイズ14型
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約280×110×410(取手/リュックベルト部除く)、パソコン収納部:約280×35×320、メイン収納部:280×90×405
質量(g)約720
寸法(幅W×高さH)(mm)前面ポケット:約280×410、前面上部ポケット:約280×140、背面左ポケット:約190×225、背面右ポケット:約190×225、後部右ポケット:約130×115、後部左ポケット:約130×115、後部右ポケット:約130×155、後部左ポケット:約130×155、ペットボトルポケット:約115×160、前面部ポケット:約275×320、前面小物右ポケット:約110×145、前面小物中央ポケット(2つ):約30×145、前面小物左ポケット:約110×145
材質(表装):ポリエステル
保証期間初期不良のみ