メイン

TDD1101 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 03890708 TDD1101 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 03890708

ダイヤモンド単石ドレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03890708 品番 TDD1101
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。

用途砥石の修正に。 全長(mm)100 カラット(ct)1/3ct シャンク径(mm)11 径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする