メイン

TDD1206 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 03890805 TDD1206 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 03890805

ダイヤモンド単石ドレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03890805 品番 TDD1206
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。

用途砥石の修正に。 全長(mm)100 カラット(ct)2ct シャンク径(mm)12 径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする