メイン

HIP213 プラスチックヤスリ ツボサン 03890848 HIP213 プラスチックヤスリ ツボサン 03890848

プラスチックヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03890848 品番 HIP213
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。

用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。 幅(mm)16 厚さ(mm)3 全長(mm)235 タイプP2 目の粗さ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする