メイン
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの その他ヤスリ
プラスチックヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03890866
品番
HIP312
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途
プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3
全長(mm)
220
タイプ
P3
目の粗さ
中目