ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03890899 品番200-CB027WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
ロボット掃除機を下部に収納することができます。
取っ手付き全面パネルは開閉が可能で、電源タップ、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
上部からもメンテナンスが可能です。

段数1段 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約386×300×420 質量(kg)約7.5 総耐荷重(kg)15 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部約386×250×206 材質木(パーチクルボード、MDF)他 保証期間初期不良のみ
注意
※完全にロボット掃除機を完全に収納するものではありません。
※ロボット掃除機を収納することはできません。
※ルンバのクリーンベースには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする