メイン

ST50802 ファイブセット ツボサン 03890970 ST50802 ファイブセット ツボサン 03890970 ST50802 ファイブセット ツボサン 03890970 ST50802 ファイブセット ツボサン 03890970

ファイブセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 03890970 品番 ST50802
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 全長(mm)200 タイプ8本型 刃長(mm)100 目の粗さ中目 幅×厚さ(mm)9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする