ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
機械を掃除した時に汚れを吹き飛ばすのに便利です。また、バッテリーの容量も私には十分でした。今後は、他の物の掃除にも活用してしたいと思います。
エアーダスターのない場所での修正後の粉塵除去するのにちょうどいい。音もそんなに大きくないし風量も調整できてGOOD!
パワーが想像以上で大満足。LEDライトも意外と便利。缶ゴミが出なくなった。
ダイアルで風量の段階調整ができるので、大変便利です。
風力をダイヤル式で風圧変更できる点が気に入りました