バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03891100 品番200-CD073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時) 質量(g)約543 定格電圧(V)5(MAX) Type-C 定格電流(A)2.4(MAX) Type-C バッテリー容量(mAh)6000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本) 消費電力(W)65 充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時) 容量(mL)120(ゴミ収容量) 騒音値(dB)75 使用可能時間(分間)約25 付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月 バッテリー容量(Ah)6
注意
※使用する充電器によっては4時間以上時間がかかります。
※車内や高温になる場所には保管しないでください。高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。
※液体や水分を多く含んだものを吸引しないでください。故障の原因となります。
※ダストボックスにゴミが溜まると、吸引力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。
※水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
※ドライヤーなどで乾燥させないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
シュレッダーやキーボードの掃除
株式会社建設計画 様 (サービス業)

クリーナーだけでなくブロワーがついているのがよい。狭いところのホコリをブロワーで飛ばしてからクリーナーで吸い取ることができる。吸引力もまずまず。

対象商品:
03891100
2024-10-06
用途:
車内の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式なので車内で使うのに最適です
ブロー付きが欲しくて決めましたが
ブローがもう少しパワーが欲しいところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする