伸縮はしご 13段

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03891575 品番 ASH-380N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。

材質アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC 質量(kg)(約)10.2 耐荷重(kg)(約)100 寸法(cm)ステップ内々:(約)27.5 縮長(m)(約)0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×7.8 高さ(cm)(約)375 収納時寸法(cm)(約)49×7.8 ステップ数(段)13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03891609
2025-06-26
用途:
建設業
建設業・工事業

ロック解除のスライドボタンが驚くほど弱いです。昇降時にそのスライドボタンを踏むと(気をつけてても昇降時にそのボタンに荷重がかかることがある)スライド部が取れてしまいます。2台買って2台とも2〜3回の使用で壊れてしまいました。返品したいくらいのレベルです。そのスライド部分に全く触れないのであれば使えるかもしれませんが、昇降時に常に足元を見ながらなんて出来ないし、どうしてもさわってしまいます。改善を期待します。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする