アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの 折りたたみハンドル式
オートブレーキ台車 300kg用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891706
品番
AKOB-300GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,378
販売価格(税別)
¥
25,798
バスケットに入れる
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質
本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム
幅(mm)
(約)600
ブレーキ
オートブレーキ
質量(kg)
(約)16.3
奥行(mm)
(約)900
キャスター
4輪
最大積載荷重(kg)
(約)300
寸法(cm)
(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:(約)90
騒音対策
あり
注意
※始動時にはブレーキレバーとハンドルを握って動かしてください。
※握りが甘いとブレーキが中途半端にかかった状態になり運搬に支障が出ますので、動かす間はしっかりと強く握り続けてください。
※ブレーキレバーを話すとブレーキがかかります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500