アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
両手すり付き幅広踏み台4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891758
品番
RTF-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途
大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)
(約)7.9
段数
4
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×81.5×164
高さ(cm)
天板まで:(約)94
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×25×175
寸法(幅W×奥行D)(cm)
踏板1段目〜2段目:(約)36×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500