アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの 平台車
アルミ長尺六輪台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891801
品番
A6D-L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミフレームで軽量化!
六輪仕様で小回り走行!
長もの運搬に特化!
フットブレーキ搭載
用途
長もの運搬や板もの運搬等に!
材質
アルミ
ブレーキ
フットブレーキ
質量(kg)
(約)17.3
キャスター
6輪
荷台寸法(高さ)(mm)
179
荷台寸法(幅)(mm)
(約)400
最大積載荷重(kg)
(約)300
キャスター径(Φmm)
中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
引手込み:(約)400×1210×840
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
(約)1129
注意
※平地でのご使用をおすすめします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった