レーザートラックボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03892150 品番400-MAWTB180W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で持ちやすいワイヤレストラックボールです。
手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い32mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
持ち運び用のポーチ付きです。

接続方式無線 ホワイト ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン) 読取方式レーザー ホイール数1個 分解能400・800・1200・1600カウント/インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.2×95.7×42.4 質量(g)約89.5(電池含まず) 適合規格2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定 通信距離(m)木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール天板(非磁性体上)/半径約2 連続動作時間約259時間 連続待機時間約14286時間 使用可能日数約482日 付属品ポーチ、テスト用単四乾電池、レシーバー 保証期間ご購入日より1年
注意
※電波干渉のない場合に限ります。
【動作時間について】
※1日8時間パソコン使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(新品アルカリ単四乾電池使用)。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする