曜日別特売
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326

400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326
400-SW038 パソコン自動切替器 サンワダイレクト 03892326

パソコン自動切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03892326品番400-SW038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能

インターフェース
〈パソコン用〉
ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2
USB Aコネクタオス×2
3.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×2
3.5mmステレオミニジャック(マイク)×2
〈コンソール用〉
ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
3.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×1
3.5mmステレオミニジャック(マイク)×1
接続台数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6質量(g)約355(ケーブル含む)ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応切替方式手元スイッチ切替電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V消費電流(mA)最大280消費電力(W)最大1.4動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)保証期間ご購入日より6か月仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
注意
※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することができません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード、Bluetoothマウスは非対応です。
※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
※すべてのパソコン・キーボード ・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては、本切替器経由では作動しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は、給電専用microUSBポートより給電することも可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする