曜日別特売
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335

400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335
400-SW039 HDMI切替器 サンワダイレクト 03892335

HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03892335品番400-SW039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。
マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。
光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

付属品
リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※1
4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。
4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24質量(g)約385インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)入力信号入力DDC信号/5V消費電力(W)2.2保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)材質アルミ保証期間ご購入日より6か月仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応接続台数4
注意
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。
※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
※全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。
※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※外部音声出力は、出力Aに表示されている入力機器(IN1~IN4いずれか)の音声が出力されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする