※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテークバルブ&燃焼室クリーナー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(425g) 注文コード03892537 品番BM-2611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

GDIエンジンの吸気バルブを含む全てのタイプのインテークバルブと燃焼室を洗浄します。頑固なカーボン蓄積を素早く解消し、パフォーマンスと全体的なドライバビリティを劇的に向上させます。触媒コンバーターとインテークバルブに対しても安全です。また、気筒数に合ったリストリクターを選択可能です。*ディーゼルエンジンには使用できません。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03892537
2025-04-07
用途:
過走行社用車の整備に

製品に数種類のアダプターとオリフィスが付属するのでほとんどの車種に適合しそうです。今回はパージソレノイドの負圧管に三又を入れてスロットル付近からインマニへ注入しました。オリフィスのお陰でアイドル状態で注入してもエンストせず、最後まで施工出来ました。施工後はスムーズな乗り味が戻りました。もっと早くやればよかった。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする