※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PERMATEX
PERMATEXの 補修剤
PERMATEXの ガラス補修
リアウインドウデフォッガリペアキット(茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03892616
品番
PTX-09117
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
▶初期 / 完全硬化時間
10分 / 24時間
▶液色
茶色
用途
傷、破損したリアウインドデフォッガ
のグリッド線の修復
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性