曜日別特売
LL-400-PAG250 R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパン 03892835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1234yf用PAGオイル缶(250g)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03892835
品番
LL-400-PAG250
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

冷凍機油(適合車): PAG
対応冷媒種別: R1234yf、R-134a
コンプレッサー: 従来ベルト駆動
成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。

用途
潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする