曜日別特売
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587

MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587
MS05-BK-3L MS-05 PVCスリッポンシューズ ケイワーク 03893587

MS-05 PVCスリッポンシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27~27.5
ブラック
内容量1足注文コード03893587品番MS05-BK-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

総PVCの防水・耐油スリッポンシューズです。
帯電防止カップインソールを装着しています。
インソールを外せば丸洗いOKです。

ブラックサイズ3Lサイズ(cm)27~27.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする