アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
アドレサブルLED用延長ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03894110
品番
RLD-EXD30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
ケーブル長(cm)
30
コネクタ形状
マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC)
色
ブラック
セット内容
アドレサブルLED用延長ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ (1ピンはNC)
ケーブル長(m)
0.3